Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Műa csatorna 30x15mm tetővel fehér 6150519 - 6150519

OBO
MásolásMásolás
OBO - Műa csatorna  30x15mm tetővel fehér 6150519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2099 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196507979

Sonepar cikkszám

6150519

Gyártói cikkszám

6150519

Gyártói típuskód

WDK-N15030CW

Szélesség:

30 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

szögperem

Fix/állandó választófalak száma:

1

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

3

RAL-szám:

9001

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 30x15mm tetővel fehér