OBO - Műa csatorna 30x15mm toldó idom hófehér 6193501 - 6193501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 32 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196223695
Sonepar cikkszám
6193501
Gyártói cikkszám
6193501
Gyártói típuskód
WDK HS15030RW
Magasság:
32 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Műa csatorna 30x15mm toldó idom hófehér