Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 30x15mm végzáró idom fehér 6162517 - 6162517

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 17 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196583577

Sonepar cikkszám

6162517

Gyártói cikkszám

6162517

Gyártói típuskód

WDK HE15030CW

Magasság:

17 mm

Szélesség:

30 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 30x15mm végzáró idom fehér