OBO - Műa csatorna 30x30x2000mm tetővel szürke 6026818 - 6026818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196332953
Sonepar cikkszám
6026818
Gyártói cikkszám
6026818
Gyártói típuskód
WDK30030GR
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
731 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem