Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna 30x45mm végzáró idom hófehér 6193196 - 6193196

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196497355

Sonepar cikkszám

6193196

Gyártói cikkszám

6193196

Gyártói típuskód

WDK HE30045RW

Magasság:

30 mm

Szélesség:

45 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 30x45mm végzáró idom hófehér