OBO - Műa csatorna 40x15mm tetővel fehér osztott 6150535 - 6150535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
54 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196097999
Sonepar cikkszám
6150535
Gyártói cikkszám
6150535
Gyártói típuskód
WDK-N15040CW
Szélesség:
40 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
szögperem
Fix/állandó választófalak száma:
1
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
RAL-szám:
9001
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x15mm tetővel fehér osztott