OBO - Műa csatorna 40x15mm toldó idom fehér 6152058 - 6152058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 42 mm
Kábelcsatorna magassága - 15 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196098477
Sonepar cikkszám
6152058
Gyártói cikkszám
6152058
Gyártói típuskód
WDK HS15040CW
Vezetékvezető csatorna szélesség:
42 mm
Kábelcsatorna magassága:
15 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Műa csatorna 40x15mm toldó idom fehér