OBO - Műa csatorna 40x25mm külső sarokidom fehér 6160654 - 6160654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196579730
Sonepar cikkszám
6160654
Gyártói cikkszám
6160654
Gyártói típuskód
WDK HA25040CW
Magasság:
25 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 40x25mm külső sarokidom fehér