OBO - Műa csatorna 40x25mm külső sarokidom fehér SN006937 - 7429139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Kivitel - kehely
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 76 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195417101
Sonepar cikkszám
SN006937
Gyártói cikkszám
7429139
Gyártói típuskód
MT4 45 2-2
Beépíthető eszközök száma:
4
Kivitel:
kehely
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
76 mm
Mélység:
40 mm
Húzásmentesítések száma:
2
Hosszúság:
208 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó Modul 45*2+2 208x76x40 grafitszürke