OBO - Műa csatorna 40x25mm T-idom fehér 6161952 - 6161952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 25 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196581177
Sonepar cikkszám
6161952
Gyártói cikkszám
6161952
Gyártói típuskód
WDK HT25040CW
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
25 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
25 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 40x25mm T-idom fehér