Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Műa csatorna 40x40mm belső sarokidom szürke 6182119 - 6182119

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196674893

Sonepar cikkszám

6182119

Gyártói cikkszám

6182119

Gyártói típuskód

WDK HI40040LGR

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 40x40mm belső sarokidom szürke