Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 40x40mm tetővel világos szürke 6027016 - 6027016

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3641 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196667697

Sonepar cikkszám

6027016

Gyártói cikkszám

6027016

Gyártói típuskód

WDK40040LGR

Szélesség:

40 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

1314 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x40mm tetővel világos szürke