OBO - Műa csatorna 60x40mm tetővel fehér osztott 6188125 - 6188125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
28 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196097210
Sonepar cikkszám
6188125
Gyártói cikkszám
6188125
Gyártói típuskód
WDK40060RW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9010
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 60x40mm tetővel fehér osztott