OBO - Műa csatorna 90x60mm belső sarokidom fehér 6160328 - 6160328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 90 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196106332
Sonepar cikkszám
6160328
Gyártói cikkszám
6160328
Gyártói típuskód
WDK HI60090CW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
90 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 90x60mm belső sarokidom fehér