OBO - Műa csatorna perf 120x60mm/2m kőszürke RAL7030 6178039 - 6178039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196001859
Sonepar cikkszám
6178039
Gyártói cikkszám
6178039
Gyártói típuskód
LK4 60120
Magasság:
60 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
10 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
6969 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 120x60mm/2m kőszürke RAL7030