OBO - Műa csatorna perf 125x75mm/2m kőszürke RAL7030 6178330 - 6178330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 125 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196010707
Sonepar cikkszám
6178330
Gyártói cikkszám
6178330
Gyártói típuskód
LKV 75125
Magasság:
75 mm
Szélesség:
125 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
8357 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 125x75mm/2m kőszürke RAL7030