OBO - Műa csatorna perf 25x40mm/2m kőszürke RAL7030 6178010 - 6178010

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 48 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196000418

Sonepar cikkszám

6178010

Gyártói cikkszám

6178010

Gyártói típuskód

LK4 40025

Magasság:

40 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

10 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

867 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x40mm/2m kőszürke RAL7030