OBO - Műa csatorna perf 40x40mm/2m kőszürke RAL7030 6178012 - 6178012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
36 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196000531
Sonepar cikkszám
6178012
Gyártói cikkszám
6178012
Gyártói típuskód
LK4 40040
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
10 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
1462 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 40x40mm/2m kőszürke RAL7030