OBO - Műa csatorna perf 40x60mm/2m kőszürke RAL7030 6178205 - 6178205

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196005093

Sonepar cikkszám

6178205

Gyártói cikkszám

6178205

Gyártói típuskód

LK4 N 60040

Magasság:

60 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

12.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

2238 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 40x60mm/2m kőszürke RAL7030