OBO - Műa csatorna perf 50x37,5x2000 halogénmentes 6178582 - 6178582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 37.5 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195803744
Sonepar cikkszám
6178582
Gyártói cikkszám
6178582
Gyártói típuskód
LKVH 50037
Magasság:
50 mm
Szélesség:
37.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
1424 mm2
Anyaga: Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol (PC/ABS)