OBO - Műa csatorna perf 50x50mm/2m kőszürke RAL7030 6178314 - 6178314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
36 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196009930
Sonepar cikkszám
6178314
Gyártói cikkszám
6178314
Gyártói típuskód
LKV 50050
Magasság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
2005 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 50x50mm/2m kőszürke RAL7030