Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Mua csatorna perf 60x200mm/2m koszürke RAL7030 6178043 - 6178043

OBO
MásolásMásolás
OBO - Mua csatorna perf  60x200mm/2m koszürke RAL7030 6178043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6178043

Gyártói cikkszám

6178043

Gyártói típuskód

LK4 60200

Magasság:

60 mm

Szélesség:

200 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Mua csatorna perf 60x200mm/2m koszürke RAL7030