OBO - Műa csatorna perf 60x80mm/2m kőszürke RAL7030 6178054 - 6178054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196002450
Sonepar cikkszám
6178054
Gyártói cikkszám
6178054
Gyártói típuskód
LK4 80060
Magasság:
80 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
10 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
4586 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 60x80mm/2m kőszürke RAL7030