OBO - Műa csatorna perf 75x125x2000 halogénmentes 6178566 - 6178566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 125 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195803812
Sonepar cikkszám
6178566
Gyártói cikkszám
6178566
Gyártói típuskód
LKVH N 75125
Magasság:
75 mm
Szélesség:
125 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
8357 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 75x125x2000 halogénmentes