OBO - Műa csatorna perf fedél 100mm/2m kőszürke RAL7030 6178490 - 6178490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196040803
Sonepar cikkszám
6178490
Gyártói cikkszám
6178490
Gyártói típuskód
LK4 D 100
Csatornaszélességhez:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 100mm/2m kőszürke RAL7030