Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna perf fedél 100mm/2m kőszürke RAL7030 6178512 - 6178512

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 100 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196041763

Sonepar cikkszám

6178512

Gyártói cikkszám

6178512

Gyártói típuskód

LKV D 100

Csatornaszélességhez:

100 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 100mm/2m kőszürke RAL7030