OBO - Műa csatorna perf fedél 120mm/2m kőszürke RAL7030 6178492 - 6178492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 127.8 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040926
Sonepar cikkszám
6178492
Gyártói cikkszám
6178492
Gyártói típuskód
LK4 D 120
Csatornaszélességhez:
127.8 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 120mm/2m kőszürke RAL7030