OBO - Műa csatorna perf fedél 15mm/2m kőszürke RAL7030 6178480 - 6178480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 15 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
92 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040209
Sonepar cikkszám
6178480
Gyártói cikkszám
6178480
Gyártói típuskód
LK4 D 15
Csatornaszélességhez:
15 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 15mm/2m kőszürke RAL7030