OBO - Műa csatorna perf fedél 25mm/2m kőszürke RAL7030 6178482 - 6178482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196040322
Sonepar cikkszám
6178482
Gyártói cikkszám
6178482
Gyártói típuskód
LK4 D 25
Csatornaszélességhez:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 25mm/2m kőszürke RAL7030