OBO - Műa csatorna perf fedél 25mm/2m kőszürke RAL7030 6178504 - 6178504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
36 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196041282
Sonepar cikkszám
6178504
Gyártói cikkszám
6178504
Gyártói típuskód
LKV D 25
Csatornaszélességhez:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 25mm/2m kőszürke RAL7030