OBO - Műa csatorna perf fedél 37mm/2m kőszürke RAL7030 6178506 - 6178506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 37.5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196041404
Sonepar cikkszám
6178506
Gyártói cikkszám
6178506
Gyártói típuskód
LKV D 37
Csatornaszélességhez:
37.5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 37mm/2m kőszürke RAL7030