OBO - Műa csatorna perf fedél 40mm/2m kőszürke RAL7030 6178484 - 6178484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 40 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196040445
Sonepar cikkszám
6178484
Gyártói cikkszám
6178484
Gyártói típuskód
LK4 D 40
Csatornaszélességhez:
40 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 40mm/2m kőszürke RAL7030