OBO - Műa csatorna perf fedél 50mm/2m kőszürke RAL7030 6178508 - 6178508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196041527
Sonepar cikkszám
6178508
Gyártói cikkszám
6178508
Gyártói típuskód
LKV D 50
Csatornaszélességhez:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 50mm/2m kőszürke RAL7030