Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna perf fedél 60mm/2m kőszürke RAL7030 6178486 - 6178486

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196040568

Sonepar cikkszám

6178486

Gyártói cikkszám

6178486

Gyártói típuskód

LK4 D 60

Csatornaszélességhez:

60 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 60mm/2m kőszürke RAL7030