Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna perf fedél 75mm/2m kőszürke RAL7030 6178510 - 6178510

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 75 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196041640

Sonepar cikkszám

6178510

Gyártói cikkszám

6178510

Gyártói típuskód

LKV D 75

Csatornaszélességhez:

75 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 75mm/2m kőszürke RAL7030