OBO - Műa csatorna perf fedél 80mm/2m kőszürke RAL7030 6178488 - 6178488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 80 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196040681
Sonepar cikkszám
6178488
Gyártói cikkszám
6178488
Gyártói típuskód
LK4 D 80
Csatornaszélességhez:
80 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 80mm/2m kőszürke RAL7030