Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna perf távtartó H=12mm átm.: 24mm szürke 6178540 - 6178540

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 24 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - egyéb

  • Edzett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196014873

Sonepar cikkszám

6178540

Gyártói cikkszám

6178540

Gyártói típuskód

AH1

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

24 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

Edzett:

Nem

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Műa csatorna perf távtartó H=12mm átm.: 24mm szürke