OBO - Műa csatorna perf vezetéktartó kapocs 56x20mm 6178092 - 6178092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 56 mm
Csatornamagassághoz - 20 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Igen
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196008339
Sonepar cikkszám
6178092
Gyártói cikkszám
6178092
Gyártói típuskód
LK4 H
Csatornaszélességhez:
56 mm
Csatornamagassághoz:
20 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő ; Műa csatorna perf vezetéktartó kapocs 56x20mm