OBO - Műa csatorna perf vezetéktartó kapocs 56x20mm 6178349 - 6178349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 56 mm
Csatornamagassághoz - 25 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Igen
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196011285
Sonepar cikkszám
6178349
Gyártói cikkszám
6178349
Gyártói típuskód
LKV H
Csatornaszélességhez:
56 mm
Csatornamagassághoz:
25 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő ; Műa csatorna perf vezetéktartó kapocs 56x20mm