OBO - Műa csatorna szerelvénydoboz 2-férőhelyes 6270778 - 6270778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196792559
Sonepar cikkszám
6270778
Gyártói cikkszám
6270778
Gyártói típuskód
2390/8T2
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Műa csatorna szerelvénydoboz 2-férőhelyes