Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna szerelvénydoboz 6270743 - 6270743

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral

  • Kivitel - zárt

  • Rögzítősáv - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196618972

Sonepar cikkszám

6270743

Gyártói cikkszám

6270743

Gyártói típuskód

2390/8T

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

hordozó gyűrűvel / karral

Kivitel:

zárt

Rögzítősáv:

egyéb

Csatlakozótérrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Műa csatorna szerelvénydoboz