Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna tető 110mm fehér 2m 6027644 - 6027644

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 110 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196031030

Sonepar cikkszám

6027644

Gyártói cikkszám

6027644

Gyártói típuskód

2410 110CW

Szélesség:

110 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Műa csatorna tető 110mm fehér 2m