Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna tető 110mm szürke 6022715 - 6022715

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 110 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196023295

Sonepar cikkszám

6022715

Gyártói cikkszám

6022715

Gyártói típuskód

2410 110GR

Szélesség:

110 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

7030

Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Műa csatorna tető 110mm szürke