Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna tető 210mm fehér 6027687 - 6027687

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 210 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6027687

Gyártói cikkszám

6027687

Gyártói típuskód

2410 210CW

Szélesség:

210 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Műa csatorna tető 210mm fehér