Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna válaszfal 80mm 6026982 - 6026982

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - dugaszolható

  • Magasság - 67 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196030675

Sonepar cikkszám

6026982

Gyártói cikkszám

6026982

Gyártói típuskód

2371 80

Rögzítés módja:

dugaszolható

Magasság:

67 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyes

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

7035

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna válaszfal ; Műa csatorna válaszfal 80mm