OBO - Műa csatorna vezetékrendező 100x75x2000 szürke 6178428 - 6178428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196013678
Sonepar cikkszám
6178428
Gyártói cikkszám
6178428
Gyártói típuskód
LKV N 75100
Magasság:
75 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
6534 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna vezetékrendező 100x75x2000 szürke