OBO - Műa csatorna vezetékrendező 100x75x2000 szürke 6178628 - 6178628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196017102
Sonepar cikkszám
6178628
Gyártói cikkszám
6178628
Gyártói típuskód
LKV H 75100
Magasság:
75 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna vezetékrendező 100x75x2000 szürke