OBO - Műa csatorna vezetékrendező 37,5x50x2000 szürke 6178612 - 6178612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 37.5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196016266
Sonepar cikkszám
6178612
Gyártói cikkszám
6178612
Gyártói típuskód
LKV H 50037
Magasság:
50 mm
Szélesség:
37.5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna vezetékrendező 37,5x50x2000 szürke