OBO - Műa csatorna vezetékrendező 50x75x2000 szürke 6178624 - 6178624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
28 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196016860
Sonepar cikkszám
6178624
Gyártói cikkszám
6178624
Gyártói típuskód
LKV/H 75050
Magasság:
75 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna vezetékrendező 50x75x2000 szürke