OBO - Műa csatorna vezetékvédő kapocs LKV/H-hoz 6178650 - 6178650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 56 mm
Csatornamagassághoz - 20 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Igen
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196017829
Sonepar cikkszám
6178650
Gyártói cikkszám
6178650
Gyártói típuskód
LKV H H
Csatornaszélességhez:
56 mm
Csatornamagassághoz:
20 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő ; Műa csatorna vezetékvédő kapocs LKV/H-hoz